Tulejki zaciskowe ER, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 11mm

Nr art.: 308990 11
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
nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 11 mm
adapter ER 40
norma ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
typ 472 E
⌀ zewn. D 41 mm
Długość całkowita L 46 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308990 11
EAN / GTIN 2050001765352
Numer producenta 13717011100

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.
Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Wskazówka:

⌀ mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. ⌀ 10-9 mm, z wyjątkiem ⌀ 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Tulejki zaciskowe ER, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 11mm

Tulejki zaciskowe ER, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 11mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
159,40  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
121,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ zewn. D 41 mm 41 mm
Długość całkowita L 46 mm 46 mm
nomin. ⌀ mocowania d 11 mm 11 mm
norma ISO 15488-B ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm ≤ 10 µm
typ 472 E 472 E
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe Tulejki zaciskowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka