{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 16 mm | |
adapter | ER 40 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 472 E | |
⌀ zewn. D | 41 mm | |
Długość całkowita L | 46 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308990 16 | |
EAN / GTIN | 2050001764751 | |
Numer producenta | 13717011600 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER 16 mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
158,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
120,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 40 | ER 40 |
⌀ zewn. D | 41 mm | 41 mm |
Długość całkowita L | 46 mm | 46 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 16 mm | 16 mm |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
typ | 472 E | 472 E |