{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 12 mm | |
adapter | ER 40 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 472 E | |
⌀ zewn. D | 41 mm | |
Długość całkowita L | 46 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308990 12 | |
EAN / GTIN | 2050001765369 | |
Numer producenta | 13717011200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 12mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
157,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
119,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 40 | ER 40 |
⌀ zewn. D | 41 mm | 41 mm |
Długość całkowita L | 46 mm | 46 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 12 mm | 12 mm |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |