{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 32 mm | |
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | SK 40 A = 52 | |
norma | DIN 6358 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 52 mm | |
Długość całkowita L | 169 mm | |
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym | 24 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 38 mm | |
gwint M | M16 | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 32 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 32 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 32 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 302500 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600794 | |
Numer producenta | 401.10.32.52 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Trzpienie uniwersalne do frezów 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
339,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
291,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
374,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 52 | 52 | 55 |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 32 | 32 | 32 |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 38 | 38 | 38 |
Długość całkowita L | 169 | 169 | 206 |
gwint M | M16 | M16 | M24 |
norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 32 | 32 | 32 |