{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | SK 40 A = 52 | |
norma | DIN 6358 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 52 mm | |
Długość całkowita L | 166 mm | |
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym | 21 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 33 mm | |
gwint M | M16 | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 27 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 302500 27 | |
EAN / GTIN | 4250122600787 | |
Numer producenta | 401.10.27.52 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Trzpienie uniwersalne do frezów 27 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
308,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
266,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
363,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 A = 52 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym | 21 | 21 | 21 |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 33 | 33 | 33 |
Długość całkowita L | 166 | 166 | 203 |
gwint M | M16 | M16 | M24 |
⌀ mocowania D1 | 27 | 27 | 27 |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |