Trzpienie uniwersalne do frezów 16 mm

Nr art.: 302500 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6358
  • Norma na uchwyt: DIN 2080
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ø trzpienia d1 16 mm
    ⌀ mocowania D1 16 mm
    adapter SK 40 A = 52
    norma DIN 6358
    Norma na uchwyt DIN 2080
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
    wymiar A długości wysięgu 52 mm
    Długość całkowita L 162 mm
    długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym 17 mm
    Długość trzpienia frezarskiego L4 27 mm
    gwint M M16
    Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 16
    Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 16
    odpowiedni klucz specjalny nr 309840 16
    Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe do frezów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 302500 16
    EAN / GTIN 4250122600763
    Numer producenta 401.10.16.52

    Opis

    Wykonanie:

    Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

    Zastosowanie:

    Z wpustem – do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
    Z pierścieniem zabierakowym – do frezów z rowkiem poprzecznym, wg DIN 1880.

    W dostawie:

    wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

    Wyp. dodatkowe:

    Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka