{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 22 mm | |
⌀ mocowania D1 | 22 mm | |
adapter | SK 40 A = 52 | |
norma | DIN 6358 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 52 mm | |
Długość całkowita L | 164 mm | |
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym | 19 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 31 mm | |
gwint M | M16 | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 22 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 302500 22 | |
EAN / GTIN | 4250122600770 | |
Numer producenta | 401.10.22.52 |