{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 5 mm | |
adapter | SK 40 krótki | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302251 5 | |
EAN / GTIN | 2050001689542 | |
Numer producenta | 15.306.40.05.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki termokurczliwe 5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
882,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
860,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
wymiar A długości wysięgu | 80 | 80 |
⌀ zewn. D | 22 | 22 |
Kształt | ADB | ADB |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |