{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 4 mm | |
adapter | SK 40 krótki | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302251 4 | |
EAN / GTIN | 2050001689535 | |
Numer producenta | 15.306.40.04.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki termokurczliwe 4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
882,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
859,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 krótki | SK 30 krótki |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Kształt | ADB | ADB |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ mocowania D1 | 4 | 4 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC |