{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2,5 mm - 16 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 18000 min-1. | |
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 Nm | |
wymiar A długości wysięgu | 104,5 mm | |
⌀ zewn. D | 56 mm | |
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 | SW6 | |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
Numer artykułu | 301480 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197307637 | |
Numer producenta | 805.562 |