• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Specjalne sworznie dociągające 40

Nr art.: 308740 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do stożka niesamohamownego 40
Właściwości otworu z otworem
⌀ kołnierza D 25,1 mm
⌀ główki D1 21,1 mm
Długość całkowita L 53 mm
L1 25,1 mm
gwint M M16
gwint wewnętrzny M16
Głębokość gwintu wewnętrznego 17 mm
maks. moment obrotowy dokręcania 50 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 40
rozwartość klucza 22 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308740 40
EAN / GTIN 4045197151063
Numer producenta 308740 40

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 / ISO 7388-1.

Wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Pasujące klucze mocujące i rozwartości kluczy są dostępne w eSklepie.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.
Brak pasującego klucza mocującego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Specjalne sworznie dociągające  40

Specjalne sworznie dociągające 40

na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
64,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
51,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie
46,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ kołnierza D 25,1 22,5 22,5
Długość całkowita L 53 44,5 44,5
gwint M M16 M16 M16
L1 25,1 16,25 16,25
maks. moment obrotowy dokręcania 50 50 50
do stożka niesamohamownego 40 40 40
Właściwości otworu z otworem z otworem z otworem

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka