{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do stożka niesamohamownego | 40 | |
Właściwości otworu | z otworem | |
norma na sworznie dociągające | ISO 7388 | |
⌀ kołnierza D | 22,5 mm | |
⌀ główki D1 | 18,95 mm | |
Długość całkowita L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
gwint M | M16 | |
maks. moment obrotowy dokręcania | 50 Nm | |
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 40 | |
Rodzaj produktu | Sworznie dociągające |
Numer artykułu | 308640 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150967 | |
Numer producenta | 308640 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Sworznie dociągające kształt B, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
52,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie
46,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
56,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma na sworznie dociągające | ISO 7388 | ISO 7388 | ISO 7388 |
⌀ kołnierza D | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm |
L1 | 16,25 mm | 16,25 mm | 16,25 mm |
maks. moment obrotowy dokręcania | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Właściwości otworu | z otworem | z otworem | bez otworu |
Rodzaj produktu | Sworznie dociągające | Sworznie dociągające | Sworznie dociągające |