{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ zewn. D | 20 mm | |
L1 | 100 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Długość całkowita L | 150 mm | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 300415 12 | |
EAN / GTIN | 4045197701817 | |
Numer producenta | 300415 12 |