{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
L1 | 100 mm | |
⌀ D2 | 31 mm | |
Długość całkowita L | 160 mm | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 300415 20 | |
EAN / GTIN | 4045197701855 | |
Numer producenta | 300415 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki Weldon, cylindryczne, smukłe 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
821,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
370,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 878,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 380,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 913,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
357,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 b. krótki | HSK-A 100 krótkie | SK 40 krótki | SK 50 krótki | BT 30 A = 100 | |
wymiar A długości wysięgu | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | 50 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Kształt | AD | A | ADB | ADB | AD | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
⌀ mocowania D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |