{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 53,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 304460 20 | |
EAN / GTIN | 4062406114770 | |
Numer producenta | 304460 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Uchwyt frezu Performance z kanalikami doprowadz. chłodziwo 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 877,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
370,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
820,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 379,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 911,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
356,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 100 krótkie | SK 40 b. krótki | SK 40 krótki | SK 50 krótki | BT 30 A = 100 | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | 40 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 53,5 mm | 50 mm | 32 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Kształt | A | AD | ADB | ADB | AD | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
⌀ mocowania D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |