Stożkowe oprawki zaciskowe, kształt AD 20 mm

Nr art.: 300410 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 20 mm
adapter SK 40 b. krótki
norma DIN 6359
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
wymiar A długości wysięgu 40 mm
⌀ zewn. D 50 mm
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 300410 20
EAN / GTIN 4045197284358
Numer producenta 300410 20

Opis

Wykonanie:

śruba zaciskowa w rowku chwytakowym.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Norma:

Zbliżone do DIN 69871.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820; 308830, śruba zamienna nr 309901.