Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadz. chłodziwo 6 mm

Nr art.: 300210 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter SK 40 krótki
norma DIN 6359
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Otwór kanalika chłodzącego zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 50 mm
⌀ zewn. D 25 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 6
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 300210 6
EAN / GTIN 4045197282804
Numer producenta 300210 6

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
z zamykanymi kanałami doprowadzającymi chłodziwo.
GARANT −
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.