Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadz. chłodziwo 18 mm

Nr art.: 300210 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ mocowania D1 18 mm
    adapter SK 40 krótki
    norma DIN 6359
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt ADB
    Otwór kanalika chłodzącego zamykane
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HPC
    wymiar A długości wysięgu 63 mm
    ⌀ zewn. D 50 mm
    Śruba mocująca zamienna nr 309900 16
    Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 300210 18
    EAN / GTIN 4045197282866
    Numer producenta 300210 18

    Opis

    Wykonanie:

    Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
    z zamykanymi kanałami doprowadzającymi chłodziwo.
    GARANT −
    Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

    Zastosowanie:

    Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka