{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PENTACUT | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 20 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 10 mm | |
długość główki L1 | 31 mm | |
długość całkowita L | 135 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
oznaczenie producenta | PCHL 25-34 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273925 25/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287158 | |
Numer producenta | 2302156 |