{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PENTACUT | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 6,5 mm | |
długość główki L1 | 19,5 mm | |
długość całkowita L | 135 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
oznaczenie producenta | PCHL 25-24 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273925 25/24 | |
EAN / GTIN | 7291075171938 | |
Numer producenta | 2301563 |