Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH-17 10/17 mm

Nr art.: 273951 10/17
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PENTACUT
Wielkość chwytu 10 mm
wielk. płytki 17 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 4 mm
długość główki L1 17 mm
długość całkowita L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
możliwość wcinania osiowego nie
oznaczenie producenta PCHLS 10-17
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273951 10/17
EAN / GTIN 7291075389487
Numer producenta 3324372

Opis

Zastosowanie:

Do prac podtynkowych na występach detalu do wcinania 0,25 mm – 3,18 mm.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273956-273959.

Wskazówka:

Do prawych uchwytów używać prawych płytek skrawających, do lewych uchwytów należy używać płytek lewych.