Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH 24-34 20/24 mm

Nr art.: 273925 20/24
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PENTACUT
Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 25 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 6,5 mm
długość główki L1 19,5 mm
długość całkowita L 120 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
możliwość wcinania osiowego nie
oznaczenie producenta PCHL 20-24
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273925 20/24
EAN / GTIN 7291075171969
Numer producenta 2301613

Opis

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.