Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH 24-34 16/34 mm

Nr art.: 273925 16/34
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PENTACUT
Wielkość chwytu 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 10 mm
długość główki L1 31 mm
długość całkowita L 120 mm
HBH 9 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
możliwość wcinania osiowego nie
oznaczenie producenta PCHL 16-34
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273925 16/34
EAN / GTIN 7291075287226
Numer producenta 2302225

Opis

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.