• Szanowni Klienci, 31 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2025!

Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, ⌀ trzonu DS / szerokość skrawania w: 12/1,5mm

Nr art.: 273790 12/1,5
Rabat
968,43 PLN
Price per 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ trzonu DS / szerokość skrawania w (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 12 mm
Szerokość skrawania W 1,5 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
tmaks. obróbka wewnętrzna 4,5 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 16 mm
Przesunięcie osi L3 9,5 mm
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 30 mm
długość całkowita L 140 mm
śruba 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273790 12/1,5
EAN / GTIN 4045197720979
Numer producenta 273790 12/1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.