Wytaczaki do toczenia poprzecznego 32/4 mm

Nr art.: 273790 32/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ trzonu DS / szerokość skrawania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 32 mm
Szerokość skrawania W 4 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
tmaks. obróbka wewnętrzna 11,5 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 40 mm
Przesunięcie osi L3 22 mm
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 50 mm
długość całkowita L 300 mm
śruba 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273790 32/4
EAN / GTIN 4045197485328
Numer producenta 273790 32/4

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka