Wytaczaki do toczenia poprzecznego 16/2 mm

Nr art.: 273790 16/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ trzonu DS / szerokość skrawania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
Szerokość skrawania W 2 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
tmaks. obróbka wewnętrzna 6 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 23 mm
Przesunięcie osi L3 14,5 mm
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 30 mm
długość całkowita L 180 mm
śruba 279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273790 16/2
EAN / GTIN 4045197525017
Numer producenta 273790 16/2

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka