{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
tmaks. obróbka wewnętrzna | 10 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 39 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 22 mm | |
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów | 50 mm | |
długość całkowita L | 300 mm | |
śruba | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 273790 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197679666 | |
Numer producenta | 273790 32/2 |