Wytaczaki do toczenia poprzecznego 20/1,5 mm

Nr art.: 273790 20/1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ trzonu DS / szerokość skrawania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 20 mm
Szerokość skrawania W 1,5 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
tmaks. obróbka wewnętrzna 6 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 25 mm
Przesunięcie osi L3 14,5 mm
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 30 mm
długość całkowita L 180 mm
śruba 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273790 20/1,5
EAN / GTIN 4045197720993
Numer producenta 273790 20/1,5

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.