{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI-GRIP | |
Szerokość skrawania W | 5 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 32 mm | |
długość główki L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
oznaczenie producenta | HFHR 25-130-5T32 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273768 130-180 | |
EAN / GTIN | 7291075033458 | |
Numer producenta | 2500065 |