{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PENTAIQGRIP | |
Wielkość chwytu | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość główki L1 | 28,4 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
HBH | 14 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 11,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
oznaczenie producenta | PCHL 12-D32-2-IQ | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273577 12/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318340 | |
Numer producenta | 2302675 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Uchwyty zaciskowe PENTAIQGRIP PCH-IQ, lewe, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 12/32mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
759,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
411,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
715,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
715,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
447,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | nie | nie | nie | nie |
długość całkowita L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 28,4 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Wielkość chwytu | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
rodzaj zastosowania | lewe | lewa | lewe | lewe | lewe, |
Rodzaj produktu | Oprawki | Noże | Noże | Noże | Noże |