{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PENTAIQGRIP | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość główki L1 | 33,3 mm | |
długość całkowita L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
oznaczenie producenta | PCHL 25-D40-3-IQ | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273577 25/40 | |
EAN / GTIN | 7291075318029 | |
Numer producenta | 2302576 |