{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PENTAIQGRIP | |
Wielkość chwytu | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość główki L1 | 28,4 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
HBH | 10 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 15,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
oznaczenie producenta | PCHL 16-D32-2-IQ | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273577 16/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318326 | |
Numer producenta | 2302673 |