Uchwyty zaciskowe PENTAIQGRIP PCH-IQ 12/22 mm

Nr art.: 273577 12/22
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PENTAIQGRIP
Wielkość chwytu 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
długość główki L1 26,9 mm
długość całkowita L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
możliwość wcinania osiowego nie
oznaczenie producenta PCHL 12-D22-2-IQ
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273577 12/22
EAN / GTIN 7291075318142
Numer producenta 2302655

Opis

Zastosowanie:

Pierwszy wybór do obcinania, średnica maksymalna 40 mm. Możliwe wcinanie.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273580-273581.