{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HSS | |
wysokość przecinaka h5 | 32 mm | |
rodzaj zastosowania | neutralne | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 50 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 25 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Przecinaki |
Numer artykułu | 273560 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197587541 | |
Numer producenta | 273560 32/2,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki mieczowe HSS 32/2,2 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
612,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
345,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
619,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
506,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | nie | nie | nie |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 50 | 100 | 60 | 60 |
długość całkowita L | 150 | 150 | 150 | 150 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
wysokość przecinaka h5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
rodzaj zastosowania | neutralne | neutralne | neutralne | wersja neutralna, |
Rodzaj produktu | Przecinaki | Przecinaki | Przecinaki | Przecinaki |