{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HSS | |
wysokość przecinaka h5 | 19 mm | |
rodzaj zastosowania | neutralne | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 40 mm | |
długość całkowita L | 86 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 21 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Przecinaki |
Numer artykułu | 273560 19/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197719171 | |
Numer producenta | 273560 19/3,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki mieczowe HSS 19/3,1 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
526,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
295,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | nie |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 40 | 40 |
długość całkowita L | 86 | 86 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
wysokość przecinaka h5 | 19 | 19 |
rodzaj zastosowania | neutralne | neutralne |
Rodzaj produktu | Przecinaki | Przecinaki |