Płytki skrawające, szerokość 2,2 mm, Typ: ST900

Nr art.: 218460 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    68,36  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    56,95  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ ST900
promień naroża 0,2 mm
Materiał ostrza HM
Gatunek HB7535
posuw fz 0,1 mm
liczba wymian/ostrzy 1
tolerancja ap 0 / +0,3 mm
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218460 ST900
EAN / GTIN 4045197648259
Numer producenta 218460 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
135
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do frezów tarczowych nr 218408218444 i oprawek mieczowych nr 273560.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.