Płytki skrawające, szerokość 2,2 mm UNI

Nr art.: 218460 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    68,92  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    57,42  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ UNI
promień naroża 0,2 mm
Materiał ostrza HM
Gatunek HB7535
liczba wymian/ostrzy 1
tolerancja ap 0 / +0,3 mm
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218460 UNI
EAN / GTIN 4045197648273
Numer producenta 218460 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
115
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
żeliwo szare (sferoidalne)
K
145
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do frezów tarczowych nr 218408218444 i oprawek mieczowych nr 273560.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.