Oprawki mieczowe HSS, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/2,2mm

Nr art.: 273556 32/2,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HSS
wysokość przecinaka h5 32 mm
rodzaj zastosowania neutralne
chłodzenie wewnętrzne nie
Klucz systemowy tak
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 60 mm
długość całkowita L 150 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273556 32/2,2
EAN / GTIN 4062406080662
Numer producenta 273556 32/2,2

Opis

Pasuje do:

Uchwyty nr 273984274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki mieczowe HSS, neutralne, Wysokość miecza h<sub>5</sub> / szerokość skrawania W: 32/2,2mm

Oprawki mieczowe HSS, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/2,2mm

na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
619,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
611,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
345,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
505,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
możliwość wcinania osiowego nie nie nie nie
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 60 mm 50 mm 100 mm 60 mm
długość całkowita L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie nie
wysokość przecinaka h5 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
rodzaj zastosowania neutralne neutralne neutralne wersja neutralna,
Rodzaj produktu Przecinaki Przecinaki Przecinaki Przecinaki

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka