Noże 32/22 mm

Nr art.: 272001 32/22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Chwyt / wielkość płytki L (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 32 mm
    wielk. płytki 22 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
    długość główki L1 36 mm
    długość całkowita L 175 mm
    śruba mocująca do płytki do gwintów 279810 3
    Płyta podkładowa 1,5° 272606 1,5
    śruba mocująca do płytki podporowej 279824 2
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 272001 32/22
    EAN / GTIN 4045197644176
    Numer producenta 272001 32/22

    Opis

    W dostawie:

    Ze standardową płytką podporową 1,5°.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne