{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 128 mm | |
śruba mocująca do płytki do gwintów | 279810 2 | |
Płyta podkładowa 1,5° | 272600 1,5 | |
śruba mocująca do płytki podporowej | 279820 1 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 272001 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429681 | |
Numer producenta | 272001 20/16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Noże 20/16 mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
514,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
514,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
288,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 128 | 128 | 125 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 30 | 30 | 22 |
wielk. płytki | 16 | 16 | 16 |
Wielkość chwytu | 20 | 20 | 20 |
rodzaj zastosowania | prawe | lewe | prawe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże |