Noże 12/16 mm

Nr art.: 272001 12/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Chwyt / wielkość płytki L (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 12 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
Szerokość funkcjonalna L4 16 mm
długość główki L1 22 mm
długość całkowita L 83 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów 279810 2
Płyta podkładowa 1,5° 272600 1,5
śruba mocująca do płytki podporowej 279820 1
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 272001 12/16
EAN / GTIN 4045197644152
Numer producenta 272001 12/16

Opis

W dostawie:

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka