{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 22 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 36 mm | |
długość całkowita L | 155 mm | |
śruba mocująca do płytki do gwintów | 279810 3 | |
Płyta podkładowa 1,5° | 272606 1,5 | |
śruba mocująca do płytki podporowej | 279824 2 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 272001 25/22 | |
EAN / GTIN | 4045197430502 | |
Numer producenta | 272001 25/22 |