{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 153 mm | |
śruba mocująca do płytki do gwintów | 279810 2 | |
Płyta podkładowa 1,5° | 272600 1,5 | |
śruba mocująca do płytki podporowej | 279820 1 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 272001 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429698 | |
Numer producenta | 272001 25/16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Noże 25/16 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
563,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
563,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
318,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 153 | 153 | 150 |
długość główki L1 | 30 | 30 | 27 |
wielk. płytki | 16 | 16 | 16 |
Wielkość chwytu | 25 | 25 | 25 |
rodzaj zastosowania | prawe | lewe | prawe |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 | 25 | 25 |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże |