{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
śruba mocująca do płytki do gwintów | 269023 3 | |
Płyta podkładowa 1,5° | 279819 1 | |
śruba mocująca do płytki podporowej | 279820 1 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 271997 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734718 | |
Numer producenta | 271997 16/16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oprawki GARANT Master Eco z mocowaniem śrubowym, prawe, Chwyt / wielkość płytki L: 16/16mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
735,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
528,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
528,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
281,39 PLN
240,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
735,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 80 mm | 97 mm | 97 mm | 125 mm | 80 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | nie | nie | nie | tak |
długość główki L1 | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 30 mm |
wielk. płytki | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | lewe | prawe | lewe, |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże | Noże |