Oprawki GARANT Master Eco z mocowaniem śrubowym 25/16 mm

Nr art.: 271997 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 100 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów 269023 3
Płyta podkładowa 1,5° 279819 1
śruba mocująca do płytki podporowej 279820 1
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 271997 25/16
EAN / GTIN 4062406734732

Opis

Wykonanie:

Bardzo efektywne chłodzenie skierowane bezpośrednio na ostrze i dodatkowe chłodzenie powierzchni przyłożenia.

W dostawie:

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.