Narzędzie do toczenia i wiercenia „4 w 1” 2,25×D 10 mm

Nr art.: 268408 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria „4 w 1”
⌀ nomin. D 10 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu LA 29 mm
dł. całkowita L1 42 mm
Długość użyteczna L1 22,5 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca ZCMX 05..
śruby mocujące 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268408 10
EAN / GTIN 4062406272944
Numer producenta 268408 10

Opis

Wykonanie:

chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

1. Toczenie poprzeczne powierzchni czołowych.
2. Wiercenie (nawiercanie i wiercenie głębokie) – płaska podstawa otworu.
3. Toczenie wzdłużne wewnętrzne.
4. Toczenie wzdłużne zewnętrzne.

Wskazówka:

  • Należy dobrać jak największe wartości promieni naroża i rozmiary chwytów.
  • Tolerancja otworu + 0,15 mm (w przypadku procesów wiercenia z oprawką napędzaną).
  • Podczas wiercenia powyżej ⌀ znamionowej pozostałości materiału są zatrzymywane.
  • Podczas wiercenia zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 bar).