ZCMX 050204 HBZ120

Nr art.: 268420 HBZ120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    76,73  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    63,95  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 050204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HBZ120
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania ciągły
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 2 mm
Posuw toczenia 0,1 mm - 0,3 mm
Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,12 mm
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 200 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 10 mm
powłoka PVD
liczba wymian/ostrzy 2
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268420 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273668
Numer producenta 268420 HBZ120

Tabela zastosowań

ciągle