ZCMX 050204 HBZ030

Nr art.: 268420 HBZ030
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    79,08  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    65,89  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 050204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HBZ030
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 2 mm
Posuw toczenia 0,1 mm - 0,3 mm
Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,12 mm
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 200 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 10 mm
powłoka CVD
liczba wymian/ostrzy 2
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268420 HBZ030
EAN / GTIN 4062406271701
Numer producenta 268420 HBZ030

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.