ZCMX 050204 HBZ035

Nr art.: 268420 HBZ035
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    76,37  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    63,64  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 050204
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HBZ035
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    głębokość skrawania ap 0,4 mm - 2 mm
    Posuw toczenia 0,1 mm - 0,3 mm
    Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,12 mm
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 190 m/min
    pasuje do ⌀ narzędzia Dc 10 mm
    powłoka PVD
    liczba wymian/ostrzy 2
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 268420 HBZ035
    EAN / GTIN 4062406283407
    Numer producenta 268420 HBZ035

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.