ZCMX 050204 HUZ310

Nr art.: 268420 HUZ310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    88,54  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    73,78  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 050204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HUZ310
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 4 mm
Posuw toczenia 0,05 mm - 0,4 mm
Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,3 mm
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 200 m/min - 600 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 10 mm
powłoka bez powłoki
liczba wymian/ostrzy 2
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268420 HUZ310
EAN / GTIN 4062406273620
Numer producenta 268420 HUZ310

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy